Profile cutting insert Hexagon 37 mm

Número de artículo: 290346 37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

perfil Hexágono
adecuado para hexágono 37 mm - 45 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte HSS
ancho de llave mínimo 37 mm
Ancho de llave máximo 45 mm
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290346 37
EAN / GTIN 4045197965752
Número del fabricante 290346 37

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafito, PRFV, CFRP
N
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Version:

With TiN coating.
Suitable for regrinding.

Suitable for:

Profile slotting toolholders No. 290340290344.

Note:

  • Profile cutting inserts can be used for a square or hexagonal range (see product table).
  • Detailed application values can be found in our application ToolScout.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    from hexagon (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra