Reloj comparador, tapa plana, versión ISO de una vuelta, rodamiento de joya, protegido contra golpes y polvo, 0,08 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 2900AB-72
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 2900AB-72
EAN / GTIN 4946368842165
Número del fabricante 2900AB-72

Descripción

Descripción:

Graduación 0,001 mm. Se trata de un reloj comparador de una vuelta que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de carrera (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos. Los relojes comparadores con rotación de una mano excluyen los errores de lectura que se producen con los relojes comparadores con rotación continua de la mano.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,08 mm (carrera del émbolo: 4 mm)
Graduación: 0,001
Repetibilidad: 0,5 µm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra