Herramienta de moleteado derecha 10 mm

Número de artículo: 290094 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RAA 2×AA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RAA 2×AA
Anchura del mango 10 mm
Altura del mango 10 mm
para ⌀ de moleta d1 15 mm
para ancho de moleta b 6 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 6 mm
para reducción del ⌀ de moleta d3 11 mm
Intervalo de trabajo 0 mm - 15 mm
Pernos de unión 299925 1
Polea 299927 1
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290094 10
EAN / GTIN 4030741660214
Número del fabricante 31002713

Descripción

Ejecución:

  • Presión mínima, carga reducida para la pieza de trabajo y la máquina.
  • Husillo sincronizado para ajustar fácilmente el portamoletas y la altura de puntas.

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Espiga corredera de MD para una mayor resistencia al desgaste.