Herramienta de moletear ECO universal 16X mm

Número de artículo: 290041 16X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE45° BL/BR45°; RGE45° BL/BR45°

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE45° BL/BR45°; RGE45° BL/BR45°
Anchura del mango 16 mm
Altura del mango 16 mm
para ⌀ de moleta d1 20 mm
para ancho de moleta b 8 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 6 mm
Intervalo de trabajo 10 mm - 110 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290041 16X
EAN / GTIN 4030741881190
Número del fabricante 31013471

Descripción

Ejecución:

Se puede utilizar de forma convencional.
De uso universal en versión izquierda o derecha.

Nota:

La altura de puntas se debe ajustar.