Herramienta de moletear ECO universal 10X mm

Número de artículo: 290036 10X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RAA 1×AA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sentido del corte izquierda y derecha
    para el perfil de la moleta RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RAA 1×AA
    Anchura del mango 10 mm
    para ⌀ de moleta d1 10; 15 mm
    para ancho de moleta b 6 mm
    para ⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
    Intervalo de trabajo 3 mm - 50 mm
    Tipo de producto Herramienta de moleteado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 290036 10X
    EAN / GTIN 4030741933226
    Número del fabricante 31013705

    Descripción

    Ejecución:

    Se puede utilizar de forma convencional.

    Nota:

    La altura de puntas se debe ajustar.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra