Panel trasera para carro de pedidos

Número de artículo: 28RW12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 28RW12
EAN / GTIN 4017976328126
Número del fabricante 28RW12
Número L L90080 1283

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Se puede atornillar como panel longitudinal. Malla de alambre soldado galvanizado, tamaño de la malla 100 x 50 mm. 3 alturas y 3 anchos para adaptarse a los diversos tipos y dimensiones de los carros.

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 1250
Altura total (mm): 1225
Nota: para zona de carga 1250 x 610 mm
Altura total (mm): 1225