Estante adicional

Número de artículo: 2898
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2898
EAN / GTIN 4017976028989
Número del fabricante 2898
Número L L90080 969

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Panel derivado de madera, superficie de haya

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 60
Longitud de la superficie útil (mm): 1280
Ancho de la superficie útil (mm): 315
Longitud total (mm): 1280
Ancho total (mm): 315
Altura total (mm): 28