Dispositivo de medición de la fuerza mecánica 289-104, Max N 10 N, legibilidad 0,1 N; 0,5 N

Número de artículo: 289-104
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 289-104
EAN / GTIN 4045761190269
Número del fabricante 289-104

Descripción

Descripción:

  • Relación precio/prestaciones optimizada gracias a su carcasa de plástico transparente, ideal para escuelas e instituciones formativas
  • Escala de Newton: La serie SAUTER 289 indica los resultados en Newton en lugar de en gramos y resulta especialmente idónea para mediciones de fuerzas de tracción
  • Para un registro rápido o preciso del resultado de la medición
  • Alta precisión: Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de altaprecisión
  • Resorte de acero inoxidable sin desgaste
  • Escala de precisión en color, resistente a la fricción, con elevada resolución
  • Gracias a un tubo interior giratorio, la escala puede consultarse en todo momento de forma óptima
  • La pinza suministrada de serie puede sustituirse cómodamente por otro dispositivo para colgar, facilitando la adaptación a cada objeto a pesar

Característica:

  • Precisión de medición: ± 0,3% del [Max]
  • Campo de tara: 20 % del [Max]