Tubo de extensión ALU 700 mm para el DREMÓMETRO A-CD

Número de artículo: 2880032
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Tubo encajable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2880032
EAN / GTIN 4002805934616
Número del fabricante 2880032
Número L L60160 2676

Descripción

Descripción:

Trabajo sin esfuerzo - extensión del brazo de la palanca
Para alcanzar más sencillamente unos valores superiores de par de apriete mediante la prolongación del brazo de palanca
Tubo encajable
Individual, en bolsa de plástico

Característica:

  • Diseño: Con manguito de sujeción
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 700 mm
  • Uso/aplicación: DREMÓMETRO A-CD
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra