Balanzas de resorte 287-104, Margen de pesaje 50 g, Lectura 0,5 g

Número de artículo: 287-104
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 287-104
EAN / GTIN 4045761189881
Número del fabricante 287-104
Número L L40250 3411

Descripción

Descripción:

  • Relación precio/prestaciones optimizada gracias a su carcasa de plástico transparente, ideal para escuelas e instituciones formativas
  • Alta precisión: Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de altaprecisión
  • Resorte de acero inoxidable sin desgaste
  • Escala de precisión en color, resistente a la fricción, con elevada resolución
  • Gracias a un tubo interior giratorio, la escala puede consultarse en todo momento de forma óptima
  • La pinza suministrada de serie puede sustituirse cómodamente por otro dispositivo para colgar, facilitando la adaptación a cada objeto a pesarPara un registro rápido o preciso del resultado de la medición

Característica:

  • Precisión de medición: ± 0,3% del [Max]
  • Campo de tara: 20 % del [Max]

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra