Carro para cajas de chapa

Número de artículo: 2863
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro para cajas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2863
EAN / GTIN 4017976028637
Número del fabricante 2863
Número L L90080 644

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Estante de chapa de acero, con recubrimiento de polvo. Estructura angular de acero. Paneles en chapa de acero ondulada, soldadas, con recubrimiento de polvo. Con una tapa de una pieza, posición elevada por resortes de presión de gas. Ojales para los candados. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Entrega desmontada. Altura útil: 816 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Altura del área de carga (mm): 806
Longitud total (mm): 1350
Ancho total (mm): 830
Altura total (mm): 1113
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra