GHPCOR 08-16-4-5 Portaherramientas Perpendicular de Mango Cuadrado para Correderaas de Tornos Automáticos y CNC

Número de artículo: 2861108
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie PICCOCUT
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2861108
    EAN / GTIN 7291075224214
    Número del fabricante 2861108
    Número L L24140 58

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Longitud total (OAL) 102 mm

    Característica:

    • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 26 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 16 mm
    • Longitud total (OAL) 102 mm
    • Altura del mango (H) 8 mm
    • Ancho del mango (B) 8 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra