Carro para cajas de madera

Número de artículo: 2853
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro para cajas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2853
    EAN / GTIN 4017976014609
    Número del fabricante 2853
    Número L L90080 704

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Estante realizado en panel derivado de madera, superficie de haya. Estructura angular de acero. Rejilla de alambre 50 x 50 x 4 mm soldada. Tapa de malla de alambre, puede plegarse dos veces. Ojales para los candados. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Entrega desmontada. Altura útil: 806 mm.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 600
    Longitud de la superficie útil (mm): 1200
    Ancho de la superficie útil (mm): 800
    Altura del área de carga (mm): 806
    Longitud total (mm): 1330
    Ancho total (mm): 825
    Altura total (mm): 1113
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra