TGIL 38.1C-6 Barras de Ranurado y Torneado con Refrigeración Interna para Plaquita Utilitaria TOP-GRIP

Número de artículo: 2850075
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TOP-GRIP
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2850075
    EAN / GTIN 7291075095449
    Número del fabricante 2850075
    Número L L23920 907

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 1/4″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.236″ ,Longitud total (OAL) 11.8″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.72″
    • Ancho de corte máximo (CWX): 1/4″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.236″
    • Ancho funcional (WF): 1.39″
    • Longitud de la cabeza (LH): 2.36″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2-1/4″
    • Longitud total (OAL): 11.8″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TOP-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra