TGHN 26-5D Lamas de Doble Boca para Plaquitas Utilitarias de Ranurado y Torneado

Número de artículo: 2850037
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TOP-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2850037
    EAN / GTIN 7291075075335
    Número del fabricante 2850037
    Número L L23920 632

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

    Característica:

    • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm
    • Longitud total (OAL) 110 mm
    • Altura del mango (H) 26 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TOP-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra