TGHN 26-3D Lamas de Doble Boca para Plaquitas Utilitarias de Ranurado y Torneado

Número de artículo: 2850035
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie TOP-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2850035
    EAN / GTIN 7291075075311
    Número del fabricante 2850035
    Número L L23920 2350

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

    Característica:

    • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
    • Longitud total (OAL) 110 mm
    • Altura del mango (H) 26 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TOP-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra