Balanzas de resorte 285-502, Margen de pesaje 50 kg, Lectura 500 g

Número de artículo: 285-502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 285-502
    EAN / GTIN 4045761002333
    Número del fabricante 285-502
    Número L L40250 1230

    Descripción

    Descripción:

    • Tubo graduado de aluminio: robusto, duradero e inoxidable
    • Escala gramos: Indicación de resultados de medición en gramos en lugar de en N
    • Doble escala: Para un registro rápido o preciso del resultado de la medición
    • Medición de fuerza de presión: mediante un juego de presión opcional (véanse accesorios)
    • Indicador de arrastre y asa: de serie
    • Abrazadera: gracias a la abrazadera rotatoria se puede orientar la escala de forma óptima en todo momento en la dirección de la mirada
    • Resorte de acero inoxidable sin desgaste
    • Clip de ojal con giro libre del enganche inferior por 360°
    • Acabado de alta calidad: Escala de precisión con elevada resolución y anodizado en color, resistente a la fricción, para una lectura óptima de los resultados de medición

    Característica:

    • Precisión de medición: ± 0,3% del [Max]
    • Campo de tara: 20 % del [Max]

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra