Balanzas de resorte 285-202, Margen de pesaje 20000 g, Lectura 200 g

Número de artículo: 285-202
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 285-202
EAN / GTIN 4045761002302
Número del fabricante 285-202
Número L L40250 1635

Descripción

Descripción:

  • Tubo graduado de aluminio: robusto, duradero e inoxidable
  • Escala gramos: Indicación de resultados de medición en gramos en lugar de en N
  • Doble escala: Para un registro rápido o preciso del resultado de la medición
  • Medición de fuerza de presión: mediante un juego de presión opcional (véanse accesorios)
  • Indicador de arrastre y asa: de serie
  • Abrazadera: gracias a la abrazadera rotatoria se puede orientar la escala de forma óptima en todo momento en la dirección de la mirada
  • Resorte de acero inoxidable sin desgaste
  • Clip de ojal con giro libre del enganche inferior por 360°
  • Acabado de alta calidad: Escala de precisión con elevada resolución y anodizado en color, resistente a la fricción, para una lectura óptima de los resultados de medición

Característica:

  • Precisión de medición: ± 0,3% del [Max]
  • Campo de tara: 20 % del [Max]