Descripción:
Con racor rectangular interior de 9x12 mm resp. Racor cuadrado de 1/4″, 3/8″ o 1/2″ (según versión)
Con escala micrométrica para un ajuste fácil y seguro del valor deseado
Con bloqueo de ajuste para evitar el ajuste involuntario del valor de par
Precisión de disparo +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
El pandeo de la empuñadura hasta 20° cuando se alcanza el valor de par, hace improbable el sobreapriete
Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A.
Característica:
- Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
- Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
- Par de apriete (mín.) [Nm]: 2 Nm
- Par de apriete (máx.) [Nm]: 10 Nm
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Control de calidad
- Departamentos de pruebas y ensayos
- Profundidad de inserción 1: 16,0 mm
- Longitud total [mm]: 230 mm
- Material: Construcción tubular de acero
- Vernier Nm: 0,05 Nm
- Precisión: +/- 6 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Cierre de seguridad
- Tipo de escala: Mono
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión EPA/ESD: no
- Ajuste fijo: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Industria
- Mecánica fina
- Militar
- Maquinaria
- Servicio