Panel porta herramientas para tapa con surtido de alicates y destornilladores

Número de artículo: 2836181
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 2836181
    EAN / GTIN 4010886939499
    Número del fabricante 2836181
    Número L L60160 5315

    Descripción

    Descripción:

    Para la adaptación de las L-BOXX®s existentes 136

    Característica:

    • Almacenamiento: Tarjeta de herramientas
    • Anchura total [mm]: 38 mm
    • Longitud total [mm]: 230 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra