Descripción:
Con puente de dos o tres brazos
Con gancho delgado, enteramente de acero y prolongaciones
Se suministran ganchos extractores extra delgados para espacios estrechos
Ganchos forjados con perfil extremadamente estrecho perfecto para espacios de difícil acceso
Combinación de hasta 12 extractores diferentes
Diámetro exterior hasta 130 mm, diámetro interior hasta 170 mm con una longitud de 200 mm
1100 CT2-1.04 módulo con herramientas sín caja L-BOXX® 136
Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta
Las herramientas se introducen completamente en la espuma, por lo tanto los módulos llenos son apilables
Los módulos se pueden emplear en cajones con dimensiones mínimas de 400 x 310 x 60 mm
El inserto puede utilizarse en cajones con dimensiones mínimas de 400 x 310 x 60 mm
Característica:
- Anchura total [mm]: 357 mm
- Altura total [mm]: 151 mm
- Longitud total [mm]: 357 mm
- Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 200 mm
- Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 130 mm
- Anchura de sujeción de la extracción interior a2 (máx.) [mm] Fuerza de tracción (máx.) [mm: 170 mm
- Fuerza de tracción (máx.) [t]: 5
- Aislamiento 1000 V: no
- Soporte de sujeción disponible: no
- Brazos reversibles disponibles: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no