Llave inglesa de 260 mm.

Número de artículo: 2829274
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de instalación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2829274
EAN / GTIN 4017981008167
Número del fabricante 2829274
Número L L60160 1523

Descripción

Descripción:

Con 13 mm accionamiento hexagonal con adaptadores de 9, 10, 11, 14 mm
Mango giratorio para giro a derecha e izquierda
Lacado de color azul

Característica:

  • Anchura total [mm]: 105 mm
  • Altura total [mm]: 22 mm
  • Longitud total [mm]: 265 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra