Extensión 135 mm para HSP1 2 3

Número de artículo: 2824868
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 2824868
EAN / GTIN 4036976129298
Número del fabricante 2824868
Número L L60160 6280

Descripción

Descripción:

Prolongación para husillo hidráulico 1.06/HSP1-3, L135/160 mm

Característica:

  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Longitud efectiva: 135
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra