Extensión 110 mm para HSP1 2 3

Número de artículo: 2824841
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 2824841
    EAN / GTIN 4036976129281
    Número del fabricante 2824841
    Número L L60160 6246

    Descripción

    Descripción:

    Prolongación para husillo hidráulico 1.06/HSP1-3, L85/110 mm

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 110 mm
    • Longitud efectiva: 85
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Soporte de sujeción disponible: no
    • Brazos reversibles disponibles: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra