Descripción:
probado individualmente, aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Diámetros de hojas ultra finos para una seguridad mecánica y eléctrica completa
Acceso sencillo a los tornillos más profundos
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Característica:
- Forma de la hoja: Redonda
- Longitud total [mm]: 260 mm
- Diseño del mango [pulg.]: Mangos 3K Aislamiento VDE hasta 1000 V
- Longitud de la hoja: 150 mm
- Material: Acero al molibdeno-vanadio plus, templado y revenido
- Anchura de la cuchilla [mm]: 6,5 mm
- Espesor del filo: 1,2 mm
- Aislamiento 1000 V: sí
- protección antivuelco [mm]: sí
- antimagnético: no
- Hexágono de accionamiento [mm]: no
- Diseño baja chispa: no
- Código de colores: no
- Mango disponible: sí
- Aislado: sí
- Tapa giratoria: no
- Protegido contra la corrosión: no
- Cabeza esférica: no
- Capuchón de impacto: no
- Probado por unidad: sí
- Registro REACH disponible: sí
- Certificado VDE: sí