3C-Destornillador, extremo de la bola, TORX T10

Número de artículo: 2824213
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 2824213
EAN / GTIN 4010886938188
Número del fabricante 2824213
Número L L60160 4369

Descripción

Descripción:

Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Ángulo de trabajo hasta 25° en cualquier dirección
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

Característica:

  • Protección contra vuelco: 1
  • Tamaño de salida TX (interior): T10
  • antimagnético: No
  • Tipo: Con orificio de suspensión
  • Tipo: Chispa baja: No
  • Codificación de color: No
  • Forma de la pala: Redondo
  • para tornillos de tamaño: m3 - M3,5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra