Discos de corte de laboratorio PREMIUM*** 200 x 1,5 x 20 mm A 60 N5 B68

Número de artículo: 282113
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 282113
EAN / GTIN 9003172821139
Número del fabricante 282113
Número L L50140 693

Descripción

Descripción:

Los discos de corte de laboratorio PREMIUM son perfectos para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladores automáticos de sierra. Los valores de rendimiento más altos con un desgaste de herramienta significativamente reducido distinguen a este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Característica:

  • Forma: 41N DISCO DE TRONZAR RECTO
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: HSS, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 60 N5 B68
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 1,5 x 20 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 1,5 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Herramienta para: Máquinas de corte fijas

Ventaja:

  • El máximo rendimiento con un desgaste significativamente reducido de la herramienta

Aplicación:

  • Para uso en acero y HSS
  • Para el corte en seco en máquinas estacionarias y afiladores de sierra automáticos

Recomendación:

  • Fije la pieza de trabajo durante el mecanizado y no exponga el disco a una carga lateral
  • Máx. Observe la velocidad máxima de trabajo de 63m/s..

Características especiales:
  • Los valores de rendimiento más altos
  • El menor desgaste de la herramienta
  • La mayor eficacia en función de los costos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra