Balanzas de resorte 281-451, Margen de pesaje 600 g, Lectura 5 g

Número de artículo: 281-451
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 281-451
EAN / GTIN 4045761002074
Número del fabricante 281-451
Número L L40250 2251

Descripción

Descripción:

  • Tubo graduado de aluminio: robusto, duradero y de acero inoxidable
  • Escala gramos: Indicación de resultados de medición en gramos en lugar de en N
  • Para un registro rápido o preciso del resultado de la medición
  • Medición de fuerza de presión: mediante un juego de presión opcional (véanse accesorios)
  • Abrazadera: gracias a la abrazadera rotatoria se puede orientar la escala de forma óptima en todo momento en la dirección de la mirada
  • Alta precisión: Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de altaprecisión
  • Resorte de acero inoxidable sin desgaste
  • Clip de ojal con giro libre del enganche inferior por 360°
  • Acabado de alta calidad: Escala de precisión con elevada resolución y anodizado en color, resistente a la fricción, para una lectura óptima de los resultados de medición

Característica:

  • Precisión de medición: ± 0,3% del [Max]
  • Campo de tara: 20 % del [Max]

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra