TGBHR 31.7C-6 Portaherramientas para Aplicaciones Pesadas de Ranurado-Torneado y Tronzado

Número de artículo: 2802017
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SUMO-GRIP
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2802017
    EAN / GTIN 7291075278415
    Número del fabricante 2802017
    Número L L23920 715

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.256″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.224″ ,Longitud total (OAL) 6.7″

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.472″
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.256″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.224″
    • Ancho funcional (WF): 1.11″
    • Longitud total (OAL): 6.7″
    • Altura del mango (H): 1-1/4″
    • Ancho del mango (B): 1-1/4″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SUMO-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra