SCHR 10-22BF Portaherramientas de Ranurado y Torneado con Fijación Frontal y Posterior, para Tornos de Decoletaje y Automáticos

Número de artículo: 2802008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SWISSCUT INNOVAL
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2802008
    EAN / GTIN 7291075315356
    Número del fabricante 2802008
    Número L L23920 2236

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
    • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
    • Longitud total (OAL) 125 mm
    • Altura del mango (H) 10 mm
    • Ancho del mango (B) 10 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SWISSCUT INNOVAL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra