GHDR 19-3-JHP Herramientas de Ranurado y Torneado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 2801940
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801940
EAN / GTIN 7291075304886
Número del fabricante 2801940
Número L L23920 1277

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.157″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.11″ ,Longitud total (OAL) 4-1/2″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.36″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.11″
  • Ancho funcional (WF): 0.7″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.14″
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra