SXCIR 32-20 Portaherramientas de Interior para Plaquitas de Perfiles Especiales

Número de artículo: 2801412
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie V-LOCK
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801412
EAN / GTIN 7291075197532
Número del fabricante 2801412
Número L L23920 1228

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud total (OAL) 200 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 20.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "V-LOCK" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop