GHDR 25.4-P8 Herramientas de Exterior para Torneado, Ranurado y Tronzado

Número de artículo: 2801034
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801034
EAN / GTIN 7291075056709
Número del fabricante 2801034
Número L L23920 3019

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de desbaste/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,394″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,283″
  • Longitud total (OAL): 6″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.65″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.394″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.283″
  • Ancho funcional (WF): 0.87″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.4″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos