GHIFR 40C-10A-6 Barras de Mandrinar con Ángulo de Posición de 8/10º, para Mecanizado Interior y Frontal

Número de artículo: 2801006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801006
EAN / GTIN 7291075120905
Número del fabricante 2801006
Número L L23920 1064

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud total (OAL) 300 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 40 mm
  • Ancho funcional (WF) 19.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 80 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 300 mm
  • Longitud total (OAL) 300 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra