PICCO 20-4-5 Portaherramientas para Mini-Cuchillas PICCO-CUT y Barras de Mandrinar de Pequeño Diámetro

Número de artículo: 2800896
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie PASSCUT
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800896
EAN / GTIN 7291075083743
Número del fabricante 2800896
Número L L24140 5

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 4 mm

De la misma serie "PASSCUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra