GHDKR 31.7-8 Portaherramientas de Interiores y Exteriores para el Mecanizado de Llantas de Aluminio

Número de artículo: 2800712
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2800712
    EAN / GTIN 7291075090314
    Número del fabricante 2800712
    Número L L23920 1023

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Longitud total (OAL) 7″

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX): 3/4″
    • Ancho funcional (WF): 1.56″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1.73″
    • Longitud total (OAL): 7″
    • Altura del mango (H): 1-1/4″
    • Ancho del mango (B): 1-1/4″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra