GHDKR 25.4-8 Portaherramientas de Interiores y Exteriores para el Mecanizado de Llantas de Aluminio

Número de artículo: 2800710
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800710
EAN / GTIN 7291075090307
Número del fabricante 2800710
Número L L23920 1015

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 3/4″
  • Ancho funcional (WF): 1.32″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.73″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra