GHDR 25-5 Herramientas de Exterior para Torneado, Ranurado y Tronzado

Número de artículo: 2800702
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2800702
    EAN / GTIN 7291075056549
    Número del fabricante 2800702
    Número L L23920 2313

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm, Longitud total (OAL) 135 mm

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
    • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm
    • Ancho funcional (WF) 22.9 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 29 mm
    • Longitud total (OAL) 135 mm
    • Altura del mango (H) 25 mm
    • Ancho del mango (B) 25 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra