GHIC 32-50 Barras de Mandrinar para Torneado y Ranurado Interior, Dmín= 50 mm

Número de artículo: 2800580
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800580
EAN / GTIN 7291075029796
Número del fabricante 2800580
Número L L23920 175

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud total (OAL) 220 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 220 mm
  • Altura del mango (H) 26 mm
  • Ancho del mango (B) 29 mm

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra