UBHCR 32-32 Portaherramientas para Lamas de Ranurado, Torneado y Tronzado

Número de artículo: 2800531
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TOOL BLOCKS
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800531
EAN / GTIN 7291075078992
Número del fabricante 2800531
Número L L23920 513

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 46 mm, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Altura total (OAH) 46 mm
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra