UBHCL 25-32 Portaherramientas para Lamas de Ranurado, Torneado y Tronzado

Número de artículo: 2800523
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TOOL BLOCKS
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800523
EAN / GTIN 7291075078954
Número del fabricante 2800523
Número L L23920 2128

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 46 mm, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Altura total (OAH) 46 mm
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra