GHSR 14-2 Portaherramientas de Exteriores para Torneado y Ranurado para Tornos Pequeños Automáticos

Número de artículo: 2800497
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2800497
    EAN / GTIN 7291075023817
    Número del fabricante 2800497
    Número L L23920 497

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.15 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.2 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

    Característica:

    • Ancho de corte máximo (CWX) 3.15 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.2 mm
    • Ancho funcional (WF) 13.1 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
    • Longitud total (OAL) 120 mm
    • Altura del mango (H) 14 mm
    • Ancho del mango (B) 14 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra