GHMPR 12.7 Portaherramientas Perpendicular para Ranurado Radial y Axial Poco Profundo con Plaquitas Especiales y Estrechas

Número de artículo: 2800430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800430
EAN / GTIN 7291075023350
Número del fabricante 2800430
Número L L23920 3021

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0.157″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.189″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.67″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos