GHIR 38.1-6 Barras de mandrinar para ranurado y torneado.

Número de artículo: 2800360
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800360
EAN / GTIN 7291075091038
Número del fabricante 2800360
Número L L23920 762

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.252″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.157″ ,Longitud total (OAL) 12″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.315″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.252″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.157″
  • Ancho funcional (WF): 1.06″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.85″
  • Longitud total (OAL): 12″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra