Carcasa básica 50-1000 Nm, 3/4″, 3/4″.

Número de artículo: 2795930
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2795930
    EAN / GTIN 4002805933046
    Número del fabricante 2795930

    Descripción

    Descripción:

    Fabricado en aluminio fundido (excepto el nº ETP3150)
    Interfaz serial RS232 para PC
    Retornable a normas nacionales con certificado de fábrica
    Alta precisión de medición: +/- 1 % de tolerancia para todas las lecturas, +/- 1 dígito
    Nº ETPG 15 con protección contra sobrecarga y herramienta para el reajuste manual después de una sobrecarga involuntaria
    Gran rango de medición en N-m, conmutable a cN-m, lbf-ft o lbf-in. Las unidades dependen del tamaño
    Fuente de alimentación con enchufe Euro (adaptador UK, US, AUS a petición).

    Característica:

    • Adaptador: 3/8″, 1/2″
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
    • Resolución: 0,1
    • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 36,9 lbf ft - 737,6 lbf ft
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 50 Nm - 1000 Nm
    • Anchura total [mm]: 159 mm
    • Altura total [mm]: 148 mm
    • Longitud total [mm]: 245 mm
    • Precisión de medición Par: ± 1% de tolerancia del valor de lectura, ± 1 dígito
    • Interfaz: RS-232
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Visualización gráfica: no
    • Protección contra sobrecarga: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra