E-torc2 con soporte Z 22, 100-600 Nm

Número de artículo: 2795639
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2795639
    EAN / GTIN 4002805932933
    Número del fabricante 2795639

    Descripción

    Descripción:

    Documenta los procesos de apriete, y par y ángulo
    Señalización óptica, acústica y sensorial
    Evaluación gráfica con software libre
    Pantalla gráfica de alto contraste con luz de fondo
    1/4″ cuadrado, 9x12, 14x18 rectangular, espiga de 22 y 28 mm (dependiendo del modelo)
    Análisis de las uniones atornilladas
    Control del proceso
    Certificado de fábrica según la norma DIN ISO 6789
    Certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-7
    Precisión de lectura par +/- 1 %, +/- 1 dígito del valor de lectura
    Demostración y consulta - consulte con servicio técnico local
    Otras opciones a petición: mayor pares de apriete, resistencia a la fluencia, etc.

    Característica:

    • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 22 mm
    • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
    • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
    • Diseño: recubierto de polvo
    • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 74 lbf ft - 443 lbf ft
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 100 Nm - 600 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Montaje en serie
      • Fabricación
      • Control de calidad
      • Mantenimiento y reparación
      • Análisis de casos de tornillos
    • Anchura total [mm]: 35 mm
    • Longitud total [mm]: 1.055 mm
    • Precisión de medición Par: ± 1% de tolerancia del valor de lectura, ± 1 dígito
    • Precisión de medición Ángulo de giro: ±1% , mín. ±1° en 360° a mín. 4°/seg.
    • Precisión: +/- 1 %
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Software de evaluación: sí
    • Versión EPA/ESD: no
    • Ajuste fijo: no
    • Visualización gráfica: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automoción
      • Industria electrónica
      • Industria
      • Construcción y vehículos industriales
      • Militar
      • Energía
      • Ingeniería mecánica
      • Servicios
      • Ferrocarril

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra