Bastidor de empuje 1,35 m Altura 0,5 m

Número de artículo: 27919
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 27919
    EAN / GTIN 4031405279193
    Número del fabricante 027919

    Descripción

    Descripción:

    • Para andamio ancho 1,35 m.

    Característica:

    • Anchura: 60 mm
    • Anchura de andamiaje: 1350 mm
    • Altura: 500 mm
    • Longitud: 1350 mm
    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra