Botas de seguridad TILL BOA® Mid ESD S3 TILL BOA® Mid ESD S3, Talla 49

Número de artículo: 276651-49
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie TILL
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 49
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 276651-49
    EAN / GTIN 4030839193617
    Número del fabricante 276651-49
    Número L L00790 5429

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero de vaca
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla semiortopédica ESD gris
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
    • Puntera resistente a la abrasión
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
    • BOA® Fit System