Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Estante realizado en panel derivado de madera, superficie de haya. Estructura angular de acero. Rejilla de alambre 50 x 50 x 4 mm soldada. Tapa de malla de alambre, puede plegarse dos veces. Ojales para los candados. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Entrega desmontada. Altura útil: 806 mm.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Altura del área de carga (mm): 806
Longitud total (mm): 1330
Ancho total (mm): 825
Altura total (mm): 1113
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3