Muela de vaso de resina sintética PREMIUM*** 152 / 120 x 51 x 5/8″ mm W=30, E=19, K=63

Número de artículo: 275634
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 275634
    EAN / GTIN 9003172756349
    Número del fabricante 275634
    Número L L50140 61

    Descripción

    Descripción:

    Las macetas de molienda PREMIUM DE Tyrolit alcanzan la tasa de eliminación más alta y durabilidad/duración/vida útil para trabajos de molienda a gran escala. El muela de vaso PREMIUM, especialmente desarrollado para acero fino, también es ideal para el pulido de bordes, achaflanar y para el pulido de costuras soldadas. Para el portaherramientas, puede elegir entre la versión de agujero 22, 23 y la versión roscada M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

    Característica:

    • Forma: 11ZT CONO. MOLIENDA. M.ZARGENTELLER
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Idoneidad material: Acero fino
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: W=30, E=19, K=63
    • Dimensión (D / J x D x GE): 152 / 120 x 51 x 5/8″ mm
    • Diámetro: 152 mm
    • Grosor: 51 mm
    • Tamaño del grano: 20
    • Herramienta para: Lijadora angular

    Ventaja:

    • La tasa de eliminación más alta para el trabajo de molienda de área grande
    • Robusto y extremadamente duradero
    • La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y reducción de la resistencia a la fatiga, lo que resulta en mejores resultados en acero fino

    Aplicación:

    • Para aplicaciones exigentes en varios grados de acero inoxidable
    • Para el pulido de bordes, superficies de limpieza, achaflanar y soldaduras de molienda

    Recomendación:

    • Grano tamaño 20 para molienda gruesa
    • Use protección especial para ollas
    • Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

    Características especiales:
    • La tasa de eliminación más alta
    • Vida útil superior a la media
    • Pureza química

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra